Referenties
Bahco:BE630386F
Rubix:A0769972
EAN:7314150169634

Productdetails : BAHCO OLIEFILTER SLEUTEL 38MM 6FL BE630386F
Extra losse doppen t.b.v. de BCF30 set voor de complete marktvraag. Applicaties: BE630246F Mercedes-Benz, Smart. BE630276F Opel, Mercedes-Benz. BE630326F Mercedes-Benz, BMW, VAG, Mini. BE630366F Opel, Ford. BE6303866F Opel. BE63066514F Peugeot, Mitsubishi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | staal |
| Gewicht | 75 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,39 excl. BTW
/ stuk
€ 24,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
