BAHCO SLAGDOP 1/2 3/4 K7801Z-3/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K7801Z-3/4
Rubix:10086691
EAN:7314151822668
BAHCO SLAGDOP 1/2 3/4 K7801Z-3/4

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter29 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 3/4 K7801Z-3/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Aansluiting1/2' ''
Diameter29 mm
Lengte40 mm
Vierkant12,5 mm
Diameter (inch)3/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht130 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen