BAHCO SLAGDOP 1/2 7/16 K7801Z-7/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K7801Z-7/16
Rubix:A0772990
EAN:7314151844561
BAHCO SLAGDOP 1/2 7/16 K7801Z-7/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diameter18,5 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 7/16 K7801Z-7/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Aansluiting1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diameter18,5 mm
Lengte38 mm
Vierkant20 mm
Diameter (inch)7/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht70 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen