Referenties
Bahco:K8901Z-1.1/2
Rubix:A0772978
EAN:7314151844820


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4 vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 57 mm |
| Lengte | 57 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 1.1/2 K8901Z-1.1/2
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Aansluiting | 3/4 vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 57 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 545 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,53 excl. BTW
/ stuk
€ 51,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen