Referenties
Bahco:K8901Z-1.1/8
Rubix:A0772976
EAN:7314151844776

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 1.1/8 K8901Z-1.1/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 28,58 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 320 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,09 excl. BTW
/ stuk
€ 32,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
