BAHCO SLAGDOP 3/4 2.1/4 K8901Z-2.1/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8901Z-2.1/4
Rubix:A0771769
EAN:7314150130344
BAHCO SLAGDOP 3/4 2.1/4 K8901Z-2.1/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 vierkant ''
Diameter80 mm
Lengte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 2.1/4 K8901Z-2.1/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1305 g
Aansluiting3/4 vierkant ''
Diameter80 mm
Lengte73 mm
Vierkant54 mm
Diameter (inch)2-1/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht1230 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 75,64 excl. BTW
/ stuk
€ 91,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen