Referenties
Bahco:K8906Z-7/8
Rubix:A0771753
EAN:7314150130412


Technische samenvatting
| Aansluiting | 7/8 in zeskantprofiel '' |
|---|---|
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 90 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 7/8 K8906Z-7/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Aansluiting | 7/8 in zeskantprofiel '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 41,4 mm |
| Diameter (inch) | 7/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 550 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,49 excl. BTW
/ stuk
€ 52,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen