BAHCO SLAGDOP 1 36MM K9501M-36

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K9501M-36
Rubix:10086748
EAN:7314151802752
BAHCO SLAGDOP 1 36MM K9501M-36

Technische samenvatting

Aansluiting1' ''
Diameter36 mm
Lengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 36MM K9501M-36


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Aansluiting1' ''
Diameter36 mm
Lengte66 mm
Vierkant54 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht765 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 40,70 excl. BTW
/ stuk
€ 49,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen