BAHCO SLAGDOP 1 1.3/8 K9501Z-1.3/8

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9501Z-1.3/8
Rubix:A0771746
EAN:7314150130672
BAHCO SLAGDOP 1 1.3/8 K9501Z-1.3/8

Technische samenvatting

Aansluitingvierkant 1 ''
Diameter55 mm
Lengte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 1.3/8 K9501Z-1.3/8


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht735 g
Aansluitingvierkant 1 ''
Diameter55 mm
Lengte66 mm
Vierkant54 mm
Diameter (inch)1 3/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht720 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 46,80 excl. BTW
/ stuk
€ 56,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen