BAHCO SLAGDOP 1 LANG 36MM K9506M-36

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K9506M-36
Rubix:10086765
EAN:7314151802585
BAHCO SLAGDOP 1 LANG 36MM K9506M-36

Technische samenvatting

Aansluiting1' vierkant (din 3121-h 25, iso 1174) ''
Diameter36 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 36MM K9506M-36


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1180 g
Aansluiting1' vierkant (din 3121-h 25, iso 1174) ''
Diameter36 mm
Lengte100 mm
Vierkant54 mm
Diameter (inch)1,42 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht1180 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 70,32 excl. BTW
/ stuk
€ 85,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen