Referenties
Bahco:K9506M-60
Rubix:10086771
EAN:7314151802646

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 60MM K9506M-60
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2710 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 60 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 2-3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2720 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,76 excl. BTW
/ stuk
€ 147,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen