BAHCO SLAGDOP 1.1/2 55MM K9801M-55

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801M-55
Rubix:A0772949
EAN:7314151845070
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 55MM K9801M-55

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' ''
Diameter55 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 55MM K9801M-55


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2565 g
Aansluiting1-1/2' ''
Diameter55 mm
Lengte90 mm
Vierkant86 mm
Diameter (inch)1-1/2' ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht1180 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 148,50 excl. BTW
/ stuk
€ 179,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen