Referenties
Bahco:K9801M-75
Rubix:A0772946
EAN:7314151845117


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1.1/2' vierkant aandrijving (din 3121-h40, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 105 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 75MM K9801M-75
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4270 g |
| Aansluiting | 1.1/2' vierkant aandrijving (din 3121-h40, iso 1174) '' |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 105 mm |
| Vierkant | 86 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 3800 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,20 excl. BTW
/ stuk
€ 254,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen