BAHCO SLAGDOP 1.1/2 85MM K9801M-85

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801M-85
Rubix:A0772944
EAN:7314151845131
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 85MM K9801M-85

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' vierkant-aandrijving ''
Diameter85 mm
Lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 85MM K9801M-85


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5080 g
Aansluiting1-1/2' vierkant-aandrijving ''
Diameter85 mm
Lengte110 mm
Vierkant86 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht5440 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 265,15 excl. BTW
/ stuk
€ 320,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen