BAHCO SLAGDOP 1.1/2 2.1/16 K9801Z-2.1/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801Z-2.1/16
Rubix:A0771715
EAN:7314150132065
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 2.1/16 K9801Z-2.1/16

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' ''
Diameter84,8 mm
Lengte92,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 2.1/16 K9801Z-2.1/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2470 g
Aansluiting1-1/2' ''
Diameter84,8 mm
Lengte92,1 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)2-1/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht2480 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 103,48 excl. BTW
/ stuk
€ 125,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen