BAHCO SLAGDOP 1.1/2 2.3/4 K9801Z-2.3/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801Z-2.3/4
Rubix:A0771708
EAN:7314150132171
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 2.3/4 K9801Z-2.3/4

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' vierkant (din 3121-h 40; iso 1174) ''
Diameter105 mm
Lengte112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 2.3/4 K9801Z-2.3/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4140 g
Aansluiting1-1/2' vierkant (din 3121-h 40; iso 1174) ''
Diameter105 mm
Lengte112 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)2-3/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht4240 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 178,65 excl. BTW
/ stuk
€ 216,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen