BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 1.7/16 K9806Z-1.7/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-1.7/16
Rubix:A0771660
EAN:7314150131167
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 1.7/16 K9806Z-1.7/16

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 vierkant (aandrijving) ''
Diameter65,7 mm
Lengte104,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 1.7/16 K9806Z-1.7/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2800 g
Aansluiting1-1/2 vierkant (aandrijving) ''
Diameter65,7 mm
Lengte104,8 mm
Vierkant38,1 mm
Diameter (inch)1 7/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht2820 g
€ 145,51 excl. BTW
/ stuk
€ 176,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen