Referenties
Bahco:K9806Z-3.7/16
Rubix:A0771631
EAN:7314150131426


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 125,6 mm |
| Lengte | 168,3 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.7/16 K9806Z-3.7/16
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8300 g |
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 125,6 mm |
| Lengte | 168,3 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 3 7/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 8310 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,84 excl. BTW
/ stuk
€ 517,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen