Referenties
Bahco:K9806Z-4.3/8
Rubix:A0771622
EAN:7314150131563


Technische samenvatting
| Aansluiting | cuadradillo de 1-1/2' (din 3121-h40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 153,7 mm |
| Lengte | 196,9 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 4.3/8 K9806Z-4.3/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14800 g |
| Aansluiting | cuadradillo de 1-1/2' (din 3121-h40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 153,7 mm |
| Lengte | 196,9 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 4 3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 14830 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 943,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.142,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen