Referenties
Bahco:KM6701M-10
Rubix:A0772940
EAN:7314151844264

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 MAGNETISCH 10MM KM6701M-10
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Machine-operated socket bit 1/4 inch, hexagonal, magnetic, 10 mm
Sterke punten
1/4" Square Drive Magnetic Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aansluiting | 01.04.2026 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 19 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
