Referenties
Bahco:KM6701M-8
Rubix:A0772938
EAN:7314151844257


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-g 6,3; iso 1174 (1/4 aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 MAGNETISCH 8MM KM6701M-8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Machine-operated socket insert 1/4 Zoll, hexagonal, magnetic, Sw 8 mm
Sterke punten
1/4" Square Drive Magnetic Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | din 3121-g 6,3; iso 1174 (1/4 aandrijfvierkant) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 20 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,01 excl. BTW
/ stuk
€ 35,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen