BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 50MM K9806M-50

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806M-50
Rubix:A0771674
EAN:7314150131006
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 50MM K9806M-50

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 aandrijfvierkant ''
Diameter50 mm
Lengte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 50MM K9806M-50


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3350 g
Aansluiting1-1/2 aandrijfvierkant ''
Diameter50 mm
Lengte120 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)1,97 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht3270 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 337,42 excl. BTW
/ stuk
€ 408,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen