Referenties
Bahco:SBK7801Z-1/2
Rubix:A0763422
Fabrikant:SBK7801Z-1/2
EAN:7314150448067



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 1/2 SB SBK7801Z-1/2
Bahco slagdop SBK7801Z-1/2 voor 1/2" vierkant aandrijving met 1/2" zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor veilig en duurzaam montagegebruik op machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 20,5 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 85 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,29 excl. BTW
/ stuk
€ 7,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
