Referenties
Bahco:SBK7801Z-3/4
Rubix:A0763420
Fabrikant:SBK7801Z-3/4
EAN:7314150448104



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 3/4 SB SBK7801Z-3/4
Bahco slagdop met 1/2" aandrijving en 3/4" 6-kant profiel. Fosfaatafwerking, gemaakt van chroom-molybdeenstaal en met Dynamic-Drive™ voor extra bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen