Referenties
Bahco:K7800M-19
Rubix:A0771028
Fabrikant:K7800M-19
EAN:7314150326389



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 KORT 19MM K7800M-19
Bahco K7800M-19 is een ultrakorte slagdop met 1/2" vierkant en 19 mm hex-profiel, uitgevoerd met fosfaatafwerking. Ontworpen voor veilig impactgebruik (met klemveren).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen