Referenties
Bahco:K7800M-22
Rubix:A0771026
Fabrikant:K7800M-22
EAN:7314150326402



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 KORT 22MM K7800M-22
Ultrakorte 1/2" slagmoerdop van Bahco voor machinaal gebruik. Hex 22 mm en fosfaatafwerking voor impacttoepassingen met extra veiligheidsspringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 90 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
