Referenties
Bahco:K7801M-28
Rubix:A0763435
Fabrikant:K7801M-28
EAN:7314150430154



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 28MM K7801M-28
Bahco slagdop K7801M-28 met 1/2" square drive en 28 mm hex profiel. Fosfaatafwerking voor robuuste toepassing met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 205 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
