Referenties
Bahco:KS7401M-18
Rubix:A0772646
Fabrikant:KS7401M-18
EAN:7314150384570

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 18MM KS7401M-18
Scharnierende (power swivel) slagsdop van Bahco voor 3/8” aandrijving met 18 mm zeskant. Gefosfateerde afwerking voor slag-/impacttoepassingen met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 105 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
