Referenties
Bahco:KS7401M-9
Rubix:A0772643
Fabrikant:KS7401M-9
EAN:7314150384600

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 9MM KS7401M-9
Bahco KS7401M-9 is een 3/8" slagscharnierdop met 9 mm zeskant (hex) profiel. Door de draaibare kop is een universele koppeling vaak overbodig en is werken veilig met passende klemborgveren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,35 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,76 excl. BTW
/ stuk
€ 38,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen