BAHCO SLAGDOP 3/8 12MM SB SBK7401M-12

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBK7401M-12
Rubix:A0763344
Fabrikant:SBK7401M-12
EAN:7314150445349
BAHCO SLAGDOP 3/8 12MM SB SBK7401M-12

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) ''
Diameter12 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 12MM SB SBK7401M-12


Bahco SBK7401M-12 slagdop voor 3/8" aandrijving met 12 mm hexprofiel en fosfaatafwerking. Geschikt voor slagwerk op machines met Dynamic-Drive™ profiel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) ''
Diameter12 mm
Lengte27 mm
Vierkant9 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht46 g
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen