Referenties
Bahco:SBK7401M-8
Rubix:A0763331
Fabrikant:SBK7401M-8
EAN:7314150445301



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 8MM SB SBK7401M-8
Bahco slagdop SBK7401M-8 met 3/8" vierkant aandrijving en 8 mm metrisch zeskantprofiel. Gefosfateerde afwerking en Dynamic Drive™ profiel voor bescherming bij impactwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 44 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
