Referenties
Bahco:SBK7801M-13
Rubix:A0763447
Fabrikant:SBK7801M-13
EAN:7314150445516




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 13MM SB SBK7801M-13
Bahco slagdop 1/2" met 13 mm metrisch hex-profiel en fosfaatafwerking. High-performance legeringsstaal met Dynamic Drive™ profiel voor veilig, duurzaam gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 95 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen