Referenties
Bahco:SBK7801M-23
Rubix:A0763439
Fabrikant:SBK7801M-23
EAN:7314150445615



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 23MM SB SBK7801M-23
Bahco slagdop 1/2" met 23 mm zeskantprofiel en fosfateringsafwerking. Het Dynamic Drive™ profiel beschermt moeren, schroeven en gereedschap bij gebruik met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,13 excl. BTW
/ stuk
€ 11,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
