Referenties
Bahco:SBK7806Z-3/8
Rubix:A0763387
Fabrikant:SBK7806Z-3/8
EAN:7314150448302



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 3/8 SB SBK7806Z-3/8
Bahco lange slagdop voor 1/2" vierkant aandrijving met 3/8" zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor slagwerk met Dynamic-Drive™ bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen