Referenties
Bahco:SBK7806Z-9/16
Rubix:A0763379
Fabrikant:SBK7806Z-9/16
EAN:7314150448333



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 9/16 SB SBK7806Z-9/16
Diepe Bahco slagdop SBK7806Z-9/16 voor 1/2" vierkant aandrijving. 9/16" hex profiel met fosfaatafwerking (78 mm lengte, 180 g), geschikt voor slagtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 9/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 180 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
