Referenties
Bahco:SBK7806M-11
Rubix:A0763402
Fabrikant:SBK7806M-11
EAN:7314150447862




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 11MM SB SBK7806M-11
Diepe 1/2" slagdop van Bahco SBK7806M-11 met 11 mm hex-profiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor gebruik met machines en voor maximale veiligheid met klemveren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,78 excl. BTW
/ stuk
€ 14,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen