Referenties
Bahco:SBK8901M-29
Rubix:A0763360
Fabrikant:SBK8901M-29
EAN:7314150448579



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 29MM SB SBK8901M-29
Slagdop 3/4" met 29 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Hoogwaardige legeringsstaalconstructie voor machinegebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Diameter (inch) | 1,14 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 410 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
