BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTELSET 6D 1RM/SH6

Bahco steekringratelsleutelset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1RM/SH6
Rubix:A0771974
EAN:7314150219773
BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTELSET 6D 1RM/SH6

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTELSET 6D 1RM/SH6


De Bahco 1RM/SH steekringratelsleutelsets bestaan uit zorgvuldig samengestelde metrische combinatiesleutels. Elke sleutel combineert een slanke steekzijde met een geïntegreerd ratelmechanisme aan de ringzijde, wat werkzaamheden in beperkte ruimtes vergemakkelijkt.

Kenmerken:
De Bahco 1RM/SH sets bundelen meerdere metrische steekringratelsleutels in één praktische houder. Elke sleutel beschikt over een 15° gebogen steekzijde en een ringzijde met geïntegreerd ratelmechanisme, waardoor efficiënter kan worden gewerkt in moeilijk toegankelijke zones. De slanke kop verbetert de toegang tot bevestigingen nabij obstakels, terwijl de 15° hoek aan de ringzijde bijdraagt aan een ergonomischere werkhouding. Het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel beperkt de belasting op schroeven en moeren en draagt bij aan de duurzaamheid van de verbindingen. De micromatte verchroomde afwerking zorgt voor een homogeen oppervlak en vergemakkelijkt het reinigen. De maatvoering is in beide richtingen duidelijk gegraveerd voor snelle identificatie tijdens gebruik. Elke set wordt geleverd in een stevige kunststof houder met geïntegreerde handgreep, geschikt voor transport of wandmontage.

Specificaties:
• Type sleutels: metrische steekringratelsleutels
• Seriereferentie: 1RM/SH
• Hoek steekzijde: 15°
• Hoek ringzijde: 15°
• Ratelwerkhoek: 5°
• Ringprofiel: Dynamic-Drive™ 12-punts
• Materiaal: staallegering
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Model 1RM/SH6: 6 sleutels 1RM (8, 10, 12, 13, 14, 17 mm)
• Model 1RM/SH8: 8 sleutels 1RM (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
• Model 1RM/SH12: 12 sleutels 1RM (8 t/m 19 mm)
• Gewicht: 625 g (set van 6), 955 g (set van 8), 1.520 g (set van 12)
• Houder: kunststof houder met geïntegreerde rigide handgreep

Normen:
• ISO 1711-1: definieert de dimensionele en mechanische eisen voor handbediende sleutels en waarborgt compatibiliteit met bevestigingsmiddelen
• DIN 3113: Duitse norm die de geometrische en mechanische eigenschappen van steekringsleutels specificeert

Sterke punten

• Snelle voortgang bij vast- en losdraaien dankzij geïntegreerd ratelmechanisme met kleine werkhoek (5°)
• Directe maatidentificatie via dubbelzijdige gravering
• Verbeterde toegankelijkheid dankzij slanke kop en 15° hoek aan de steekzijde
• Verminderd risico op afronding van bouten en moeren door Dynamic-Drive™ 12-puntsprofiel
• Eenvoudige organisatie en transport dankzij kunststof houder met handgreep

Toepassingen

De Bahco 1RM/SH steekringratelsleutelsets zijn geschikt voor mechanisch onderhoud, industriële assemblage en werkplaatsinterventies. Ze worden bijzonder ingezet voor werkzaamheden in beperkte ruimtes of bij toepassingen waarbij herhaaldelijk moet worden vast- of losgedraaid. Deze sets worden gebruikt door onderhoudsteams, productiewerkplaatsen, technische diensten en garagebedrijven voor machineonderhoud, montage van mechanische constructies en algemene standaard industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht600 g
Aantal elementen6
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 114,16 excl. BTW
/ stuk
€ 138,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen