Referenties
Bahco:BE621715
Rubix:A0415590
EAN:7314150232789


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (3/8 in) aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO OLIE AFVOER PLUG 10MM VIERKAN BE621715
Olie aftap dopsleutels. Vierkantaandrijving, 3/8". Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd .
Sterke punten
•These bits are designed to suit a wide range of oil drain plugs
XT-10 triangular and XZN M16 tamper
Made of chrome vanadium
Electroplated polished finish
Part of the BE6217 oil drain plug socket set
XT-10 triangular and XZN M16 tamper
Made of chrome vanadium
Electroplated polished finish
Part of the BE6217 oil drain plug socket set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 3/8' vierkant (3/8 in) aandrijving '' |
| Diameter | 10 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen