Referenties
Bahco:1320SRM-14-19
Rubix:A0770150
EAN:7314150190355

Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL 14-19MM 1320SRM-14-19
Ring-ratelsleutels, S-model, metrisch. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. S-model voor betere toegankelijkheid in moeilijk bereikbare plaatsen. Schakelaar voor snel wisselen links-/rechtsdraaiend, actie hoek 5o. Dynamic Drive Profiel zeskant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringveer t.b.v. vastdraaien van schroeven met 1 hand. Platte verloopstukken kunnen worden bevestigd om verschillende soorten en maten schroeven vast te zetten. Grotere aanduiding aan twee kanten van de maten voor gemakkelijke herkenning. Verchroomde, matte uitvoering voor hoge kwaliteit.
Ratcheting ring spanner, S-shaped, Wrench size 18-19 mm
Sterke punten
S Type Ratcheting Ring Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,93 excl. BTW
/ stuk
€ 60,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen