Referenties
Bahco:BBR201P67814
Rubix:A0769082
EAN:7314150237777

Productdetails : BAHCO KRACHTBITS 1/2 XZN M14X78MM BBR201P67814
1/2" dopsleutelset met XZN-bits voor remmen. Voor verschillende toepassingen tijdens service en onderhoud van remsysteem met gebruikt van machines. 2 lengtes: 40 mm, lang: M14, M16 en M18. 78 mm, lang: M14, M16 en M18. Aandrijving: 1/2".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,41 excl. BTW
/ stuk
€ 28,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
