Referenties
Bahco:1995M/10T
Rubix:A0773225
EAN:7314150123643

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 10D 1995M/10T
Haakse zeskant stiftsleutelset, gebruineerd, metrisch. In kunststof etui. Maataanduiding op het etui, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm |
| Materiaal | staal (gefosfateerd/geoxideerd) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,18 excl. BTW
/ stuk
€ 14,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
