Referenties
Bahco:BWTSP6
Rubix:A0771561
EAN:7314150240043

Productdetails : BAHCO SPIRAALDOPPENSET 6D BWTSP6 (SET=6ST)
Toepassing: Voor het losdraaien van beschadigde moeren en bouten, met name vastzittende wielmoeren. Het speciale, afgeronde profiel aan de binnenzijde zorgt ervoor dat de dop genoeg grip heeft om ook beschadigde bouten los te draaien. Niet geschikt voor gebruik in machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Model | bwtsp6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,57 excl. BTW
/ set
€ 127,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen