Referenties
Bahco:BWTSP622
Rubix:A0771197
EAN:7314150242429


Technische samenvatting
| Aantal elementen | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' (vierkant/aandrijving) '' |
Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 1/2 22MM BWTSP622
Krachtdoppenset. Toepassing: Voor het losdraaien van beschadigde moeren en bouten, met name vastzittende wielmoeren. Het speciale, afgeronde profiel aan de binnenzijde zorgt ervoor dat de dop genoeg grip heeft om ook beschadigde bouten los te draaien. Niet geschikt voor gebruik in machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Aansluiting | 1/2' (vierkant/aandrijving) '' |
| Model | bwtsp622 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,30 excl. BTW
/ stuk
€ 25,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen