Referenties
Bahco:BHVIS08115
Rubix:A0769926
EAN:7314150165728

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 3/4 8K VOLVO 115MM BHVIS08115
Speciale krachtdoppen voor wielen van zware voertuigen. Veel gebruikt in Scania vrachtwagens (3/4" vierkant). Achter BHVIS08100. Voor BHVIS0895.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2860 g |
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 115 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Vierkant | 55 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2750 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,87 excl. BTW
/ stuk
€ 328,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
