Referenties
Bahco:BHVIS109BPW12
Rubix:A0769924
EAN:7314150165759

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 3/4 8K 109MM BHVIS109BPW12
Speciale krachtdoppen voor wielen van zware voertuigen. Veel gebruikt in Scania vrachtwagens (3/4" vierkant). Achter BHVIS08100. Voor BHVIS0895.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2560 g |
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 109 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 4,29 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2480 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,68 excl. BTW
/ stuk
€ 321,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
