Referenties
Bahco:4521N/7
Rubix:A0091208
EAN:7314151839802


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 4 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Uitwendige capaciteit | 27 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELLAGER BINNENTREKKERSET 7D 4521N/7 (SE=7ST)
Trekkerset 9-delig. Uitvoering: gegalvaniseerd, staalgrijs. Materiaal: SPECIAALSTAAL. In metalen doos: afmeting 400 x 310 x 70 mm.
Sterke punten
•Made of special steel material
Gunmetal finish
For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
To be used with puller 4522 or hammer 4523G or 4524G
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
Gunmetal finish
For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
To be used with puller 4522 or hammer 4523G or 4524G
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6770 g |
| Aantal klauwen | 4 |
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Uitwendige capaciteit | 27 mm |
| Diepte | 17 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen/demonteren van kogellagers via de binnenzijde (interne demontage) in garages en onderhoudswerkplaatsen. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | kogellager binnentrekker (extractorset) — binnendiameter 10-75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 831,00 excl. BTW
/ set
€ 1.005,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen