Referenties
Bahco:4540-17/K3
Rubix:A0772550
EAN:7314150225217


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-17 100MM 5D 4540-17/K3
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | universele reserve-trekkerarm voor de bahco 4540-serie; kan als interne of externe trekker worden gebruikt. haken kunnen worden vastgeschroefd voor extra bereik. |
| Diameter | 12 mm |
| Type | n-3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen