Referenties
Bahco:BWMSP1505
Rubix:A0771212
EAN:7314150239795


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 6 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 14 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 6MM BWMSP1505
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aantal klauwen | 6 |
| Inwendige capaciteit | 14 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of afgebroken tapeinden, bouten en (zeskant)schroefkoppelingen. geschikt voor toepassingen met hoog draaimoment door het agressieve links-spirale ontwerp dat extra grip geeft. |
| Diameter | 6 mm |
| Type | tapeinduitdraaierbit (6-kant spline), granallé/zinkfosfaat finish |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen