Referenties
Bahco:BWMSP1508
Rubix:A0771209
EAN:7314150239818


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 1/8 BWMSP1508
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het uitnemen van beschadigde of afgebroken tapeinden/stehbolts, bouten, inbusschroeven en hulpstukken bij hoge aanhaalkrachten. |
| Diameter | 13 mm |
| Type | tapeindtrekker-/stehbolzen-uitdraaierbit met zandgestraalde afwerking (1/8') |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen